TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ 上下板アルミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76348406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
上下板・パンダグラフはアルミニウム製
伸縮範囲(mm)
60〜270
静荷重(kg)
60
材質
アルミニウム
寸法(mm)
150×150
静止荷重(kg)
60