TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の ボックスコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス #10 BL PP製
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76349919
品番
201001 BL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
9.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×220×160
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)
388×220×H160
内形寸法(mm)
336×194×H156