TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
SBバット 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76349937
品番
万能バット
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,465
販売価格(税別)
¥
4,059
バスケットに入れる
プラスチック製のバット(トレー)です。
内面、外面とも凸凹にない滑らかな表面です。
外形寸法(mm)
520×320×120
有効内寸(mm)
458×264×115
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
容量(L)
15.2
サイズ
LL
内寸(mm)
480×280×115