TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
SBバット 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76349964
品番
サンバット 2号
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
プラスチック製のバット(トレー)です。
内面、外面とも凸凹にない滑らかな表面です。
外形寸法(mm)
374×273×64
有効内寸(mm)
329×228×60
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
容量(L)
4.6
適合
外周リブ
タイプ
D-2
内寸(mm)
350×249×60