画像準備中

SBバット 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76349973 品番 サンバット 3号
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,287
販売価格(税別)
2,079

プラスチック製のバット(トレー)です。
内面、外面とも凸凹にない滑らかな表面です。

外形寸法(mm)446×327×70 有効内寸(mm)387×267×65 材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)7.3 適合外周リブ タイプD-3 内寸(mm)410×290×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする