画像準備中

ポータブル天びん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76350217 品番 STX123JP
参考基準価格(税別)¥105,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
タイプタッチパネルモデル 秤量(g)120 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ93 仕様秤量(g):120最小表示(g):0.001繰り返し性(g):0.002直線性(g):±0.003安定時間:1.5秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:フルカラータッチパネル本体寸法:W202×D222×H103mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約6時間風防:標準装備スパン校正用分銅:100g直線性校正用分銅:50、100g アズワン品番62-1362-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする