画像準備中

ポータブル天びん

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76350305 品番 STX2201JP
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
タイプタッチパネルモデル 秤量(g)2200 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)W170×D140 仕様秤量(g):2200最小表示(g):0.1繰返し性(g):0.1直線性(g):±0.1安定時間:1秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:フルカラータッチパネル本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約6時間スパン校正用分銅:2kg直線性校正用分銅:1kg、2kg アズワン品番62-1362-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする