タイプバックライト付きLCDモデル
秤量(g)220
最小表示(g)0.001
計量皿寸法(mm)Φ93
仕様秤量(g):220最小表示(g):0.001繰り返し性(g):0.002直線性(g):0.003安定時間:1.5秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D222×H103mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約80時間スパン校正用分銅:200g直線性校正用分銅:100、200g
アズワン品番62-1362-48