画像準備中

ポータブル天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 秤量(g)220 タイプバックライト付きLCDモデル 仕様秤量(g):220最小表示(g):0.01繰り返し性(g):0.01直線性(g):0.01安定時間:1秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約120時間スパン校正用分銅:200g直線性校正用分銅:100、200g 注文コード76350357 品番SPX222JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は秤量・タイプ・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
タイプバックライト付きLCDモデル 秤量(g)220 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)Φ120 仕様秤量(g):220最小表示(g):0.01繰り返し性(g):0.01直線性(g):0.01安定時間:1秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約120時間スパン校正用分銅:200g直線性校正用分銅:100、200g アズワン品番1-9070-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする