画像準備中

ポータブル天びん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76350384 品番 SPX1202JP
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
タイプバックライト付きLCDモデル 秤量(g)1200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)W170×D140 仕様秤量(g):1200最小表示(g):0.01繰り返し性(g):0.02直線性(g):0.03安定時間:1.5秒計量単位:g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(オプション)、USB(オプション)、イーサネット(オプション)、USBホスト(オプション)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約80時間スパン校正用分銅:1kg直線性校正用分銅:500g、1kg アズワン品番62-1362-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする