タイプバックライト付きLCDモデル
秤量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)W170×D140
仕様秤量:2200g最小表示:0.01g繰返し性(g):0.02直線性(g):0.03安定時間:1.5秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約80時間スパン校正用分銅:2kg直線性校正用分銅:1kg、2kg
アズワン品番62-1362-50