タイプバックライト付きLCDモデル
秤量(g)420
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)Φ120
仕様秤量:420g最小表示:0.1g繰返し性(g):0.1直線性(g):0.1安定時間:1秒計量単位:mg,g,kg,カスタム計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力:RS232(別売へ)、USB(別売へ)、イーサネット(別売へ)、USBホスト(別売へ)表示部:バックライト付きLCDディスプレイ(文字高さ:20mm)本体寸法:W202×D224×H54mm本体重量:1kg電源:ACアダプタ-(標準付属)、単3乾電池4本(別売)電池寿命:約120時間スパン校正用分銅:200g直線性校正用分銅:200、400g
アズワン品番62-1362-51