シース熱電対 M4端子付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)PFA及び規格寸法:Φ6×200 シース部Φ3.2×200
PFA及び規格寸法:Φ6×200 シース部Φ3.2×200
PFA及び規格寸法:Φ3×200 シース部Φ1.6×200
PFA及び規格寸法:Φ3×300 シース部Φ1.6×300
PFA及び規格寸法:Φ6×300 シース部Φ3.2×300
PFA及び規格寸法:Φ6×500 シース部Φ3.2×500
内容量1本注文コード76351285品番TS2K3.2×200PFA
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。

寸法(mm)PFA及び規格寸法:Φ6×200 シース部Φ3.2×200使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m仕様●PFA保護管の肉厚(mm):Φ6=1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする