画像準備中

シース熱電対 M4端子付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76351303 品番 TS2K3.2×500PFA
参考基準価格(税別)¥19,170 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。

寸法(mm)PFA及び規格寸法:Φ6×500 シース部Φ3.2×500 使用温度範囲(℃)-50〜+150(シース部) 補償導線2m 仕様●PFA保護管の肉厚(mm):Φ6=1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする