TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー アロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76351714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(mL)
20
1目盛(mL)
0.2
許容誤差(mL)
±0.2
摺栓
13共通
高さ(mm)
210±5
材質
ほうけい酸ガラス
胴外径(Φmm)
16