TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76351766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
200
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.0
高さ(mm)
275
材質
ほうけい酸ガラス
適合
安全リング・クッション付き
胴外径(Φmm)
40.85