TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用液量計
液量計 円錐ハイグラス型 アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76351845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(mL)
30
最小目盛(mL)
1
1目盛(mL)
1.0
外径(Φmm)
36
高さ(mm)
135±5
体積許容誤差(mL)
±0.8
材質
ほうけい酸ガラス