TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76351888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
20
1目盛(mL)
0.2
許容誤差(mL)
±0.2
高さ(mm)
200
材質
ほうけい酸ガラス
適合
安全リング付き
サイズ(mm)
外径:16mm高さ:200(±5)mm
胴外径(Φmm)
16