TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー アロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
注文コード
76351897
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.5
高さ(mm)
220
材質
ほうけい酸ガラス
適合
安全リング付き
本体寸法(mm)
内径:約20mm 外径:約25mm 高さ:220(±5)mm ※口部含まず
胴外径(Φmm)
25