画像準備中

メスシリンダー アロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76351906 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(mL)100 1目盛(mL)1 許容誤差(mL)±0.5 高さ(mm)250 材質ほうけい酸ガラス 適合安全リング・クッション付き サイズ(mm)外径:32mm内径(注ぎ口を除く):約28mm高さ:250(±5)mm 胴外径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする