TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用液量計
液量計 円筒型 アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76351967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
円筒型
容量(mL)
200
外径(Φmm)
55
内径(Φmm)
51
1目盛(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
寸法
全高:約150mm外径:55±5mm内径:51±5mm最大径:62
仕様
●目盛り本数:18本●体積許容誤差(mm):±2.0、目盛は10mLごと、目盛数字は50mLごとに打ってあります。