TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の シールド(防災面)
TGK(東京硝子器械)の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76352649
品番
YF-310G
参考基準価格(税別)
¥34,660
販売価格(税込)
¥38,016
販売価格(税別)
¥
34,560
バスケットに入れる
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色
ゴールド
本体質量(g)
296
紫外線透過率
313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様
●シールドサイズ(mm):450×H215
形状
防災面
寸法(mm)
シールド:450×H215
機能
防熱
材質(シールド)
PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
注意
※ヘルメットは付属していません。