曜日別特売
0020007148 乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA 76353954

乾式粉砕機 Tube Mill 100 control

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76353954品番0020007148
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

使い捨てチューブの乾式粉砕機。
クロスコンタミネーションの心配無用。
粉塵が少なく、お手入れ簡単。
USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。
タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。
インターバル機能付き

回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする