IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
撹拌機 EUROSTAR 60 control
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76354049
品番
0004440004
参考基準価格(税別)
¥417,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合
タイマー・温度測定機能あり
寸法(mm)
0.5〜10(シャフトチャック)
質量(kg)
4.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
0/30〜2000
本体寸法(mm)
86×230×267H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×211
ディスプレイ
TFT
モーター出力(W)
126/131
粘度(mPa・s)
5000
モーター入力(W)
176/168
最大トルク(N・cm)
60
処理量(L)
40(最大撹拌)