秤量機能付スタンド IKA Scale

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76354198 品番0025004318
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5〜6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11〜13)に転送表示できます。

計量範囲5〜6000g 台座寸法(mm)200×200 本体寸法(mm)W213×H570×D391 本体質量(kg)5.2 電源100-240V 0.5A 仕様●計量精度(g):±6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする