IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
小型撹拌機 Microstar 7.5 digital
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76354207
品番
0025006557
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)
5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
粘度(mPa・s)
4000
本体寸法(mm)
60×173×126
質量(kg)
1.18
回転数(min
-1
[r.p.m])
最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×155×158
最大トルク(N・cm)
7.5