IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
小型撹拌機 Microstar 15 digital
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76354216
品番
0025006558
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)
10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
粘度(mPa・s)
8000
本体寸法(mm)
60×173×126
質量(kg)
1.26
回転数(min
-1
[r.p.m])
最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)
15