小型撹拌機 Ministar 80 digital

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76354259 品番0025006580
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。

処理量(L)50 最大回転数(min-1[r.p.m])500 粘度(mPa・s)60000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.72 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 最大トルク(N・cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする