TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
FTPVC手袋 ノンパウダー 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76355056
品番
120
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。
サイズ
S
厚さ(mm)
0.08(指先)、0.08(掌部)
材質
PVC
滅菌
未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です)
色
透明
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐洗剤性
全長(cm)
23