画像準備中

FTPVC手袋 ノンパウダー 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76355065 品番 120
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。

サイズM 厚さ(mm)0.08(指先)、0.08(掌部) 材質PVC 滅菌未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です) 透明 入数(枚)100 機能耐油性、耐洗剤性 全長(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする