画像準備中

FTラテックス手袋ロング 300mm 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76355214 品番 FT913-M
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320

着衣からの塵を防止するロングタイプ。

サイズM 適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする