画像準備中

FTラテックス手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76355433 品番 FT911-M
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。

サイズM 材質天然ゴムラテックス 適合パウダーフリー/左右兼用 厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部) 用途半導体・医療関連 入数(枚)100 全長(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする