TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FTラテックス手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76355449
品番
FT911-L
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
サイズ
L
材質
天然ゴムラテックス
適合
パウダーフリー/左右兼用
厚さ(mm)
0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)
用途
半導体・医療関連
入数(枚)
100
全長(cm)
24