曜日別特売

ディスクフィルター付中管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76356149品番5.5104.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
規格P250寸法(mm)枝管の端から端まで:127(値は参考値です)容量(mL)共通種類中管のみ材質DURAN®;高さ(mm)152(底面からすり部まで)/185(底面からすり部上部まで)内径(Φmm)4.5※枝管(ノズル)、9.3※赤キャップ全高(mm)277(セット時)胴外径(Φmm)25.8、7.5※枝管(ノズル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする