曜日別特売

遠沈管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)50、自立型
材質本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
内容量1箱(50本)注文コード76356395品番KJ325-ST
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
タイプトレイなし容量(mL)50、自立型胴径(Φmm)28全長(mm)118材質本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン滅菌ガンマー滅菌済み許容遠心力(G)12000×使用温度範囲(℃)-80~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする