TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
76356404
品番
KJ326-2ST
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
タイプ
トレイ付き
容量(mL)
15
胴径(Φmm)
15
全長(mm)
121
材質
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
滅菌
ガンマー滅菌済み
許容遠心力(G)
12000×
使用温度範囲(℃)
-80〜120