画像準備中

丸底フラスコ PFA

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76357007 品番 1029-01 107797
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥19,976
販売価格(税別)
18,160

酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。

容量(mL)100 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ65×H117 材質PFA 仕様●NS:29/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする