TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
丸底フラスコ PFA
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76357016
品番
1029-02 107897
参考基準価格(税別)
¥21,430
販売価格(税込)
¥23,463
販売価格(税別)
¥
21,330
バスケットに入れる
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。
容量(mL)
250
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ88×H147
材質
PFA
仕様
●NS:29/32