TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
丸底フラスコ PFA
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76357025
品番
1029-03 107997
参考基準価格(税別)
¥29,380
販売価格(税込)
¥32,208
販売価格(税別)
¥
29,280
バスケットに入れる
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。
容量(mL)
500
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ107×H177
材質
PFA
仕様
●NS:29/32