画像準備中

液量計 入れ子収納型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76357034 品番 1054-01
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。

容量(mL)250 目盛(mL)5 本体寸法(mm)Φ75×115 材質ポリプロピレン(PP) タイプ黒目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする