画像準備中

液量計 入れ子収納型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76357059 品番 1054-03
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。

容量(mL)1000 目盛(mL)10 本体寸法(mm)Φ125×167 材質ポリプロピレン(PP) タイプ黒目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする