TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用液量計
液量計 入れ子収納型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76357068
品番
1054-04
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。
容量(mL)
2000
目盛(mL)
20
本体寸法(mm)
Φ148×212
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
黒目盛付