画像準備中

液量計 入れ子収納型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76357077 品番 1054-05
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,113
販売価格(税別)
2,830

VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。

容量(mL)3000 目盛(mL)50 本体寸法(mm)Φ170×242 材質ポリプロピレン(PP) タイプ黒目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする