活性炭マスク AM-AC 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード76358845 品番7058-01 AM-AC
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。
日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。
活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。

形状プリーツ型 構造4層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 幅(mm)90 グレー 高さ(mm)175 タイプゴムの長さ:フリー・丸ゴム 型番AM-AC 包装形態個包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする