TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
PFA二口フラスコ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76358854
品番
F1255-01
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
PFA製二口のフラスコです。
中央は29/32で、肩口は15/25の摺り合わせになっています。
容量(mL)
500
側管
15/25
材質
PFA
仕様
中管:29/32
種別
多口型フラスコ