TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策マット・シート類
TGK(東京硝子器械)の 静電マット
導電ゴムシート #14101
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76359186
品番
14101
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ
導電ゴムシート
材質
NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)
10
6
〜10
8
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
1000×10000
色
グリーン