TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76359999
品番
1223-02 KJ324
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
容量(mL)
15
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
滅菌
未滅菌
許容遠心力(G)
12000×
使用温度範囲(℃)
-80〜+120
本体寸法(mm)
Φ15×121
オートクレーブの可否
不可