TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
スターラー MST F203A0440
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76360069
品番
1129-01 F203A0440
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
電源
100-240V 0.6W
本体寸法(mm)
W130×D150×H50
本体質量(kg)
0.9
仕様
●最高回転数:1100rpm