画像準備中

ファインテクノ手袋 ラテックス100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76360087 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,840
販売価格(税別)
24,400

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。

タイプパウダーフリー、左右兼用 サイズM 材質ラテックス 厚さ(mm)0.16(掌部) エンボス加工指先エンボス加工 入数(枚)100 全長(cm)約29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする