曜日別特売
- ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 TGK(東京硝子器械) 76360123

- ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 TGK(東京硝子器械) 76360123
- ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 TGK(東京硝子器械) 76360123

ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード76360123品番-
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,937
販売価格(税別)
2,670

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。

タイプパウダーフリー、左右兼用サイズL材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする